Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSYplus 4 CSMP SPECIAL, z-p. steel PT c/s m.h. RW

ASSYplus 4 CSMP SPECIAL, z-p. steel PT c/s m.h. RW

Varunr. 0178915090

EAN-nummer 4062856206957

-
ASSYplus 4 CSMP SPECIAL, z-p. steel PT c/s m.h. RW

Varunr. 0178915090

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Universal partial thread with countersunk head with milling pockets. Suitable for gap-free attachment close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in indoor dry or sheltered areas.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

5 mm

Längd (l)

90 mm

Gänglängd (lg) (lg)

54 mm

Skruvgängslängd med borrspets (b) (b)

58,2 mm

Huvudtyp

Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

9,6 mm

Huvudhöjd (k)

3,2 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Enkel gänga

Kärndiameter

3,2 mm

Spetsens form

Borrspets

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä i brädskikt (BSP)

Användningsområde

Möbler, Kropp, Utställningsmonter, Inre montering

Godkännande

ETA-11/0190

Produktvikt (per artikel)

9,000 g

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Countersunk washer/washer steel zp. for ASSY

WSH-CS-(A3K)-D8,5

For increasing the head penetration resistance for countersunk head screws with a 90° head
x 200 Antal
Bit drill holder E 6.3 (1/4) 4 x ball clamp

HOLD-BIT-QCCHUK-1/4IN-L60MM

Quick-change holder, optimised for use of bit drills and bits (shape C 6.3, shape E 6.3 and double bits) with 1/4 inch hexagon drive
x 1 Antal
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information