Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSYplus 4 CSMP body ST zp PT cs milling head RW

ASSYplus 4 CSMP body ST zp PT cs milling head RW

Varunr. 017810470

EAN-nummer 4061975501981

-
ASSYplus 4 CSMP body ST zp PT cs milling head RW

Varunr. 017810470

-
Mängd
Förp:
x 200 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Partial thread screw with optimized thread length and countersunk milling pockets for joining components without gaps, pre-drilling or over tightening. Especially suitable for cabinet construction, different plate materials close to edges.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4 mm

Längd (l)

70 mm

Gänglängd (lg) (lg)

46 mm

Skruvgängslängd med borrspets (b) (b)

49,5 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

7,8 mm

Huvudhöjd (k)

2,5 mm

Internt drev

RW20

Gängtyp

Träskruvgänga

Utformning av gänga

Delvis gänga

Design

Med axel

Gängformat

Enkel gänga

Kärndiameter

2,5 mm

Spetsens form

Borrspets

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

Lämplig för användning i följande material

Trä i brädskikt (BSP), Trä, Härledd träprodukt, Hårt trä, LVL, Mjuka träslag, Konstruktionstvirke (KVH)

Användningsområde

Inre montering, Kropp, Butikskonstruktion, Utställningsmonter, Möbler

Godkännande

ETA-11/0190

Produktvikt (per artikel)

3,700 g

RoHS-kompatibel

Ja

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit drill holder E 6.3 (1/4) 4 x ball clamp

HOLD-BIT-QCCHUK-1/4IN-L60MM

Quick-change holder, optimised for use of bit drills and bits (shape C 6.3, shape E 6.3 and double bits) with 1/4 inch hexagon drive
x 1 Antal
Bit RW C 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Bit RW E 6.3 (1/4)

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information