ASSY®plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSYplus 4 CSMP, s. t., OK, uppok. jyrs.tasku RW
ASSY PLUS SPEC RW40-(A3K)-6X90/45
Tuotenro 017811690
EAN 4062856000630
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Tarkka asetus/keskitys ja siisti poraus itsekeskittyvän porakärjen ansiosta
- Asetus ja poraus ilman halkeilua
- Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus
- Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta
- Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti
Siisteihin upotuksiin pehmeässä puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa
- Ruuvin upottaminen puuhun on helppoa optimoitujen upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta
- Pinnoitetut lastulevyt eivät halkeile parantuneen jyrsintävaikutuksen ja jyrsintaskujen määrän lisäämisen ansiosta alkaen koosta ∅ 4,5 mm.
- 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotus
Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta
- Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus
- Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja pysyvästi kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSYplus 4 -ruuveja
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.
CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut
Tiedot(X)
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Käyttö toisiinsa kiinnivedettävissä puu/puu-liitoksissa on mahdollista, ruuvin osakierteisyyden ansiosta (kierre alkaa heti kierteettömän osuuden jälkeen.) Tässä tapauksessa kierre sijoittuu kokonaisuudessaan alempaan kiinnitettävään materiaaliin.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, koko enintään ∅ 4 mm A2K kerroksen paksuus 5 µm, alkaen koosta ∅ 4,5 mm A3K kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Alkaen ∅ 4,5 mm:n ruuveista, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr(III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan
- ASSY 4 ruuvien kannan muotoon yhteensopivien aluslevyjen käyttöä suositellaan liitoksen vahvistamiseksi
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Jos metalli/puu-kiinnityksiin käytetään uppokantaisia ruuveja, liitettävän metallin rei’issä on oltava sopivat upotukset
- Kantavissa puu-/metalliliitoksissa ASSY-ruuvit on kiristettävä tiettyyn momenttiin. Kiristysmomentti = vaadittu lisämomentti x 1,2 < 90 % murtumismomentista
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 90 mm |
Kierteen pituus (lg) (lg) | 45 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) (b) | 50 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
Kannan yksityiskohdat | Jyrsintaskut/upotusnystyrät |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 12 mm |
Kannan korkeus (k) | 4,4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | RW40 |
Kierteen tyyppi | Puuruuvin kierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Malli | Kaulalla, varrella (osakierre) |
Kierteenmuoto | Yksinkertainen kierre |
Ytimen halkaisija | 3,8 mm |
Kärjen muoto | Porakärki |
Materiaali | Karkaistu, kovetettu teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Ruuvauskulma enint. | 90 astetta |
Ruuvauskulma vähint. | 0 astetta |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Puu, Puupohjainen materiaali, Havupuu, Ristivaneri (BSP), Lehtipuu, LVL |
Käyttöalue | Katon eristäminen, Sisäkatto, Ontelokattorakenne, Puurakentaminen, Puulevyrakenne, laattaelementit, Liiketilarakentaminen, Katto-orsien kiinnittäminen, Elementtirakentaminen, Puurakenteet, puurakentaminen, Katto, Sisätilarakentaminen |
Hyväksyntä | ETA-11/0190 |
Tuotteen paino | 11,475 g |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!