ASSYplus ST zp PT cs mill. pocket AW head recess
ASSYplus ST zp PT cs mill. pocket AW head recess
Varunr. 0165945035
EAN-nummer 4052712335792
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Längd (l) | 35 mm |
Gänglängd (lg) (lg) | 17 mm |
Skruvgängslängd med borrspets (b) (b) | 21 mm |
Huvudtyp | Försänkt huvud |
Huvuddetaljer | Fräsningsfickor |
Huvuddiameter (dh) | 8,9 mm |
Hål för huvudåtkomst | Ja |
Huvudåtkomsthålets diameter | 2,5 mm |
Huvudhöjd (k) | 2,7 mm |
Internt drev | AW20 |
Gängtyp | Träskruvgänga |
Utformning av gänga | Delvis gänga |
Design | Med axel |
Gängformat | Enkel gänga |
Kärndiameter | 2,7 mm |
Spetsens form | Borrspets |
Material | Härdat stål |
Yta | Zinkpläterad |
Max. skruvvinkel | 90 Degree |
Min. skruvvinkel | 45 Degree |
Lämplig för användning i följande material | Trä i brädskikt (BSP), Trä, Härledd träprodukt, Hårt trä, LVL, Mjuka träslag |
Användningsområde | Möbler, Kropp, Butikskonstruktion, Utställningsmonter, Inre montering |
Extra tillbehör | Täcklock |
Godkännande | ETA-11/0190 |
Produktvikt (per artikel) | 2,600 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!