Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

ASSYplus VG steel zinc plated FT cs mill pocket AW

ASSYplus VG steel zinc plated FT cs mill pocket AW

Varunr. 016548 430

EAN-nummer 4050641895509

-
ASSYplus VG steel zinc plated FT cs mill pocket AW

Varunr. 016548 430

-
Mängd
Förp:
x 25 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Full-thread screw that can be used universally within the new construction and renovation sector for timber construction, carpentry, timber house and element construction
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

8 mm

Längd (l)

430 mm

Gänglängd (lg) (lg)

405 mm

Skruvgängslängd med borrspets (b) (b)

405 mm

Huvudtyp

Försänkt självborrande skruv med halvrunt huvud

Huvuddetaljer

Fräsningsfickor

Huvuddiameter (dh)

15 mm

Huvudhöjd (k)

4,6 mm

Internt drev

AW40

Utformning av gänga

Hel gänga

Gängformat

Enkel gänga

Kärndiameter

5 mm

Spetsens form

Borrspets

Material

Härdat stål

Yta

Zinkpläterad

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

0 Degree

Användningsområde

Konstruktion av timmer, Strukturella träarbeten, Metall-trä-anslutningar, Sidoförstärkning för kompression

Extra tillbehör

Bitlås

Godkännande

ETA-11/0190; certificat 096134 och 106122

Produktvikt (per artikel)

83,580 g

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information