Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ASSY®plus, poraus kannassa Yleisruuvi

ASSYplus, s. teräs, OK, uppok., jyrsintasku, AW
ASSY PLUS 3.0 4,5X35 AW20

Tuotenro 0165945035

EAN 4052712335792

-
ASSY®plus, poraus kannassa Yleisruuvi

Tuotenro 0165945035

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii etenkin puu-puu- tai teräs-puuliitosten ruuvaukseen lähellä reunoja ilman halkeilua, huonekalujen valmistuksessa, verstaissa ja sisätilojen rakennustöissä. Kannassa oleva reikä mahdollistaa värillisten suojatulppien täydellisen yhdistämisen.

Tarkka asetus/keskitys, ei säröjä/pinnanvaurioita


Ruuvin tarkka asetus/keskitys ei ole mikään ongelma itsekeskittyvän porakärjen ansiosta. Se on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen. Kierteen leikkaavat reunat takaavat loistavan poraavan suorituskyvyn aivan kuin Forstner-poranterällä poratessa. Lisäksi ne estävät puun ikävän halkeamisen ja pinnan vaurioitumisen.



Nopea ruuvata


Kierteen loiva alku porakärjen jälkeen mahdollistaa ruuvin nopean ruuvaamisen.



Helppo ja siisti kannan upotus


Ruuvin kannan upotus on helppoa ja siistiä upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta. Ruuvauksen aikana puun pinnalle muodostuvat lastut kerätään talteen.



AW-vääntiö takaa optimaalisen asetuksen/keskityksen ja voimansiirron


AW-vääntiö varmistaa, että ruuvauskärki istuu hyvin ruuvin kantaan. Se estää ruuvauskärjen liikahtelun ja lipsumisen pois ruuvista ruuvatessa.

Huomautus

ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa ASSY D -ruuvit, DIN 571 -standardin mukaiset kuusiokantaiset puuruuvit ja Wüpofast-ruuvit.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190

Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Puu–puuliitosten kiinnitykseen lähellä reunoja huonekalujen valmistuksessa, verstaissa ja sisätilojen rakentamisessa, missä ruuvin kanta tarvitsee peittää peitehatulla.

Ohjeet

Ruuvauskulma 0°- 90°. Ruuviliitoksissa havupuuhun tai havupuusta tehtyihin puupohjaisiin materiaaleihin ei tarvitse tehdä esireikää. Etäisyyttä reunoista voi pienentää tekemällä ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esiporattu reikä. Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.

Nimellishalkaisija (d)

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

35 mm

Kierteen pituus (lg) (lg)

17 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) (b)

21 mm

Pään/kannan tyyppi

Uppokanta

Kannan yksityiskohdat

Jyrsintaskut/upotusnystyrät

Pään/kannan halkaisija (dh)

8,9 mm

Poraus/reikäkanta

Kyllä

Reikäkannan halkaisija

2,5 mm

Kannan korkeus (k)

2,7 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteen malli

Osakierre

Malli

Kaulalla, varrella (osakierre)

Kierteenmuoto

Yksinkertainen kierre

Ytimen halkaisija

2,7 mm

Kärjen muoto

Porakärki

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

45 astetta

Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille

Ristivaneri (BSP), Puu, Puupohjainen materiaali, Lehtipuu, LVL, Havupuu

Käyttöalue

Huonekalut, Runko, Liiketilarakentaminen, Näyttely-/messuosastojen rakentaminen, Sisätilarakentaminen

Liittyvä tuote

Suojatulppa, peitehattu

Hyväksyntä

ETA-11/0190

Tuotteen paino

2,600 g

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAH. KASAUSR. VALK. 2,5MM TAPPI

x 500 kpl
Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAHATTU WÜPO R 174 VALK

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAHATTU WÜPO R 174 T HARM

x 500 kpl
Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAHATTU WÜPO R 174 V.HARMA

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAHATTU WÜPO R 174 MUSTA

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

SUOJAHATTU WÜPO R 174 V.RUSKEA

x 500 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot