Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN 2-piece measuring instrument set, wooden case, digital vernier callipers

MITTASARJA 2 OSAINEN 31320320

Tuotenro 1970935456

-
ATORN 2-piece measuring instrument set, wooden case, digital vernier callipers

Tuotenro 1970935456

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293343786

Manufacturer Part Number

31590005

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Kalibrointiryhmä

On demand

Akun/pariston nimitys, tyyppi

3 V CR2032 litium

Akkujen / paristojen määrä

1 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

90178090

Gross Weight

0,900 kg

WEEE-rekisteröintinumero

DE 81292972

sisältää:
0 x

Mikrometri

ATORN
Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot