Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN 3-way pyramid RS-P 465, length max. 183 mm

ATORN 3-WAY RS-P 465 MAX L183MM 28793330

Tuotenro 1970940075

-
ATORN 3-way pyramid RS-P 465, length max. 183 mm

Tuotenro 1970940075
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
Brand

ATORN

EAN

4066107028787

Manufacturer Part Number

22840067

Leukojen leveys

125 mm

Jalustan rungon halkaisija

345 mm

Rungon korkeus

92 mm

Rungon pituus

180 mm

Halkaisija enint.

465 mm

Pituus enint.

183 mm

Kokonaiskorkeus

184 mm

Kiinnitysleveys vähint./enint.

8-150 mm

Puristusvoima

30 kN

AV/ Leukojen väli

12 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

42,600 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot