Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN 3D articulated measuring stand, precision µ-line version, height 435 mm

MAGNEETTIJALKA-H435-34060100

Tuotenro 1970926236

-
ATORN 3D articulated measuring stand, precision µ-line version, height 435 mm

Tuotenro 1970926236
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
Application

tarkka alue mittakellojen, tarkkuusmittakellojen, heiluri-/vipumittakellojen jne. kiinnitykseen

Execution

  • Mekaaninen, huoltovapaa keskitetty kiinnitys
  • Dovetail-kiinnitys ja kiinnitys Ø 8 mm (kiinnitys Ø 6 mm mahdollinen sovitteen avulla)
  • Vahva
    magneettijalusta prismapohjalla

Advantage

  • Helppo ja nopea käyttää
  • Erittäin joustava ja tarkka asemointi
  • Tarkka säätö ja suuri toistotarkkuus µ-alueen mittauksiin

scope of supply and services

Ilman tarkkuusmittakelloa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293158519

Manufacturer Part Number

31081400

Korkeus

444 mm

Toimintasäde

330 mm

Pitovoima

45 N

Tarttumisvoima

1000 N

Jalan/jalustan koko

75 x 50 x 55 mm

Materiaali

Alumiini

CN-nimike/tuontikoodinro

73269098

Gross Weight

2,553 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot