Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN 3D articulated measuring stand with cyl. mount spigots 10 mm diameter

MAGNEETTIJALKA-H223-34060015

Tuotenro 1970926231

-
ATORN 3D articulated measuring stand with cyl. mount spigots 10 mm diameter

Tuotenro 1970926231
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
Application

Mittakellojen,tarkkuusmittakellojen, heiluri-/vipumittakellojen jne. kiinnitykseen

Execution

  • Mekaaninen, huoltovapaa keskitetty kiinnitys
  • Dovetail-kiinnitys ja pidike Ø 8 mm
  • Lieriömäinen kiinnitystappi, halkaisija 10 mm, kiinnitykseen kiristysistukoihin tai poraistukoihin

Advantage

  • Helppo ja nopea käyttää
  • Erittäin joustava ja tarkka asemointi

scope of supply and services

Ilman mittakelloa ja heiluri-/vipumittakelloa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293158472

Manufacturer Part Number

31081110

Korkeus

200 mm

Toimintasäde

130 mm

Pitovoima

20 N

Jalan/jalustan halkaisija

10 mm

Materiaali

Alumiini

CN-nimike/tuontikoodinro

73269098

Gross Weight

0,251 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot