ATORN AVE unit horizontal vertical/height 30 mm diameter 1 60 mm/2 35 mm/M8
ATORN 30 D1 60 /2 35 /M8 28982020
Tuotenro 1970934560
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tasausliitosyksiköitä käytetään pääasiassa kompensoimaan epätarkkuuksia nollapistekiinnitysjärjestelmässä.
Kiinnitystilanteissa, joissa nollapistejärjestelmään kiinnitettävän osan vaadittua tarkkuutta ei voida taata,
voidaan tasausliitosyksiköt (AVE) asentaa kyseisen valmistajan paikannuspulttien tilalle.
Vertailuliitosyksikön (RVE) lisäksi asennetaan useitatasausliitosyksiköitä (AVE).
Nollapisteen kiinnityslevyn kiinnittämisellä saadaan AVE:n ylä- ja alaosat kiinnitettyä toisiinsa vastaavassa asennossa.
Yleensä nämä kompensoidaan vaakasuuntaisesti, vaikka pystysuuntaiset epätarkkuudet voidaan myös kompensoida vastaavan AVE:n avulla.
Execution
- Kompensaatioyksikkö, vaakasuuntainen kompensointi nolla-asennosta kaikkiin suuntiin 1,5 mm.
- Valmistettu 16MnCr5 -hiiletyskarkaistusta teräksestä
- Tenifer QPQ -pinnoitettu
Advantage
- Osat ja työkappaleet, joiden nollapisteen kiinnityspulttien vaadittua asentoa ei voida tarkasti taata esim. lämpömuodonmuutosten, epätarkan tuotannon tai vastaavan vuoksi, voidaan kiinnittää kompensoivaa liitosyksikköä käyttäen ilman ongelmia.
- Työkappaleen korkeampi asento mahdollistaa työkappaleen osittaisen läpiporaamisen ja yläpuolisen jyrsinnän
scope of supply and services
1 vaaka- ja pysty-yksikkö soviterenkain; paikannuspultit eivät sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293731415 |
Manufacturer Part Number | 22780002 |
Korkeus | 30 mm |
Halkaisija | 60 mm |
Halkaisija 2 | 35 mm |
Kierteen mitta | M8 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662020 |
Gross Weight | 0,520 kg |