Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN CKUN boring bar, steel, negative, left, S 32 U CKUN R/L 16

TERÄNPIDIN L, S 32 U CKUN 16 17851016

Tuotenro 1970918359

-
ATORN CKUN boring bar, steel, negative, left, S 32 U CKUN R/L 16

Tuotenro 1970918359

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä KN-kärjellä, 55°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu poraustanko, teräs, muoto K, nousukulma 93°, kärjen kulma 55°, päästökulma 0°

Advantage

  • optimoitu geometria pienen suorituskyvyn koneille
  • käännettävän kärjen positiivinen leikkuugeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
  • laaja käyttöalue: sopii sekä viimeistelyyn että rouhintaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293127539

Manufacturer Part Number

11220090

ISO-merkintä

S 32 U CKUN R/L 16

Reiän halkaisija vähint. (D min.)

39 mm

Varren halkaisija (d)

32 mm

Välysmitta (l2)

54 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

350 mm

Kiinnityspinnan korkeus (h)

30 mm

Ohjelmointimitta (f)

22 mm

Soveltuu kääntöterille (ISO)

KNUX 1604..

Malli

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

2,000 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi kiinnityspitimelle, ISO-teränpidin

x 1 kpl

Kiinnityspidin ISO-pitimelle

x 1 kpl

Jousi ISO-teränpitimelle

x 1 kpl

Aluspala ISO-teränpitimelle

x 1 kpl

Holkki ISO-teränpitimelle

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot