Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN Fatal pull stud similar to DIN 7388, extended by 3 mm

VETOPULTTI FATAL 7388 23693005

Tuotenro 1970921710

-
ATORN Fatal pull stud similar to DIN 7388, extended by 3 mm

Tuotenro 1970921710
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
Application

Ruuvataan työkalunpitimiin. Ne vaihtelevat koneen ja karan tyypin mukaan, ja niitä käytetään kiinnittämään pitimet koneen karaan.

Execution

  • Kaikki vetopultit ovat 16Mn Cr5 rakenneterästä.
  • Pintakovetettu HRc 58 ± 2.
  • Kierre ja reikä valssattu, mustaoksidoitu ja hiottu.
  • Vetopultit o-renkaalla = tiivistetty.

Notes

Muita versioita saatavana pyynnöstä (konetyyppien määritys vaaditaan).

scope of supply and services

1 x Fatal-vetopultti, vastaa standardia DIN7388.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293569421

Manufacturer Part Number

20803252

Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle

SK 40

Malli

O-renkaalla

Ulkohalkaisija (D1)

12,95 mm

Pultin halkaisija (D2)

17 mm

Halkaisija (D)

18,95 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

47,5 mm

Leikkuunesteen syöttö

Kyllä

Kulma (α/ A)

45 astetta

Tapin pituus (L1)

19,25 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

0,050 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot