Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN HSK-100 tool holder adapter.

ATORN HSK100 PIDIN ADAPTERI 23912282

Tuotenro 1970940212

-
ATORN HSK-100 tool holder adapter.

Tuotenro 1970940212
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
Brand

ATORN

EAN

4066107013462

Manufacturer Part Number

22880025

DIN

69893-1

Halkaisija

108 mm

Korkeus

60 mm

Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle

HSK A100

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

5,350 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tool mounting block

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot