ATORN HSS hand reamer set, H7, B, 7–8°, 1–10 mm, T=0.5
HSS KÄSIKALVA H7 B7–8 1–10 T0,5 11602900
Tuotenro 1970935099
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
H7-toleranssin sovitusten tekemiseen käsin läpireikiin tai keskeytyvissä leikkuuolosuhteissa, enintään 1 000 N/mm².
Execution
- 6°:n vasenkätinen kierre, epäsymmetrinen leikkuu ja pitkä viiste
Advantage
- Hyvä porareiän laatu (mittatoleranssi, pyöreys, pinnan laatu)
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293348965 |
Manufacturer Part Number | 10040690 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSS |
Toleranssi | H7 |
Uran tyyppi | Vasenkätinen kierre, 6° |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 19 KPL |
DIN | 206 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82076030 |
Gross Weight | 0,540 kg |