Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN INOX callipers 150 mm, spring-loaded thumb lock

TYÖNTÖMITTA 150MM 31002010

Tuotenro 1970928639

-
ATORN INOX callipers 150 mm, spring-loaded thumb lock

Tuotenro 1970928639
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
Brand

ATORN

EAN

4050293584516

Manufacturer Part Number

30054319

Näyttö, lukema

Nonius

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-150 mm

Nonius-asteikkojako

0,05 mm

Nonius-asteikkojako (britt.)

1/128 tuumaa

Leuan pituus

40 mm

Ristikärkien pituus

15,5 mm

Syvyysmitta

Pyöreä

Paikannuksen tyyppi

Vääntömomenttikiristyksellä

Syvyysmitan paksuus

1,5 mm

Kalibrointiryhmä

A

ISO

13385-1

CN-nimike/tuontikoodinro

90173000

Gross Weight

0,200 kg

Vaihtoehtoiset tuotteet:
1 x

Pocket vernier callipers

ORION
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot