ATORN INOX callipers 300 mm w bld tips and fine adj. vernier, scale br. chr.-pl.
TYÖNTÖMITTA 300 MM 31092003
Tuotenro 1970922290
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ulko- ja sisämittojen mittaamiseen.
Execution
- Perusasteikossa ja nonius-asteikossa heijastamaton mattakromattu pinta
scope of supply and services
Kartonkikotelossa
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293157307 |
Manufacturer Part Number | 31050008 |
Näyttö, lukema | Nonius |
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-300 mm |
Nonius-asteikkojako | 0,05 mm |
Nonius-asteikkojako (britt.) | 1/128 tuumaa |
Leuan pituus | 90 mm |
Sisäiset mitta-asteikot | 10 mm |
Mittakärjet | Kyllä |
Hienosäätö | Kyllä |
Paikannuksen tyyppi | Lukitusruuvilla |
Kalibrointiryhmä | A |
ISO | 13385-1 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 90173000 |
Gross Weight | 0,674 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!