Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN LED magnifying lamp, 5 dioptres, 2-stage segment switching, 2.25x

LED-SUURENNUSLASI-41333055

Tuotenro 1970927256

-
ATORN LED magnifying lamp, 5 dioptres, 2-stage segment switching, 2.25x

Tuotenro 1970927256
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
Application

Pienten osien suurentamiseen lisävalonlähteen avulla.

Execution

  • Kirkas valaistus 90 erittäin kirkkaalla SMD-LED:llä
  • LEDien segmentoitu kytkentä kahdessa vaiheessa
  • Liukumaton, hyvin suunniteltu, pehmeä muovirengas suojaa iskuilta
  • Värilämpötila 6500 K (päivänvalo)

Advantage

  • Erittäin alhainen virrankulutus (vain noin 9 wattia)
  • Metallivarsi, jossa on muovisuojus, ei puristumisvaaraa
  • Pitkä LEDien käyttöikä , ei rikkoutumisriskiä
  • Ulkoinen kytkin pöytävalaisimena käytettäväksi
  • Laadukas linssi

scope of supply and services

Suurennuslasivalaisin, 65 mm:n pöytäkiinnike ja ohjeet

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293409925

Manufacturer Part Number

32060002

Suurennus

2,25 kertainen

Linssin halkaisija

127 mm

Malli

Nivelletty varsi pöytäkiinnikkeellä

CN-nimike/tuontikoodinro

94052140

Gross Weight

2,900 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot