Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN MVUN boring bar, steel, negative, left, S 40 V MVUN R/L 16

TERÄNPIDIN L, S 40 V MVUN 16 17851121

Tuotenro 1970918363

-
ATORN MVUN boring bar, steel, negative, left, S 40 V MVUN R/L 16

Tuotenro 1970918363

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kopio- ja pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä VN-kärjellä, 35°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu poraustanko, teräs, muoto V, nousukulma 93°, kärjen kulma 35°, päästökulma 0°

Advantage

  • erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • negatiivinen runkogeometria takaa hyvän vakauden ja voiman absorption suurissa leikkuusyvyyksissä
  • laaja käyttöalue: sopii sekä viimeistelyyn että rouhintaan
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293348095

Manufacturer Part Number

11220185

ISO-merkintä

S 40 V MVUN R/L 16

Reiän halkaisija vähint. (D min.)

48 mm

Varren halkaisija (d)

40 mm

Välysmitta (l2)

60 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

400 mm

Kiinnityspinnan korkeus (h)

37 mm

Ohjelmointimitta (f)

27 mm

Soveltuu kääntöterille (ISO)

VN.. 1604..

Malli

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

3,815 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tuplaruuvi ISO-teränpitimelle

x 1 kpl

Aluspala ISO-teränpitimelle

x 1 kpl

Tappi ISO-teränpitimelle

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot