ATORN Mazak pull stud SK40
VETOPULTTI SK40 MAZAK 4001 23693010
Tuotenro 1970921711
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Ruuvataan työkalunpitimiin. Ne vaihtelevat koneen ja karan tyypin mukaan, ja niitä käytetään kiinnittämään pitimet koneen karaan.
Execution
- Kaikki vetopultit ovat 16Mn Cr5 rakenneterästä.
- Pintakovetettu HRc 58 ± 2.
- Kierre ja reikä valssattu, mustaoksidoitu ja hiottu.
- Vetopultit o-renkaalla = tiivistetty.
Notes
Muita versioita saatavana pyynnöstä (konetyyppien määritys vaaditaan).
scope of supply and services
1 x Mazak-vetopultti SK40.
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293569438 |
Manufacturer Part Number | 20803253 |
Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle | SK 40 |
Malli | O-renkaalla |
Ulkohalkaisija (D1) | 12,45 mm |
Pultin halkaisija (D2) | 17 mm |
Halkaisija (D) | 18,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 41,26 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Kyllä |
Kulma (α/ A) | 45 astetta |
Tapin pituus (L1) | 16,25 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662098 |
Gross Weight | 0,050 kg |