Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN NC machine reamer set, 3.0-12.0 mm, H7, HSSE-TiCN

KONEKALVAIN SRJ 3,0-12,0 H7 11621070

Tuotenro 1970935093

-
ATORN NC machine reamer set, 3.0-12.0 mm, H7, HSSE-TiCN

Tuotenro 1970935093
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
Application

H7-toleranssin sovitusten tekemiseen läpireikiin NC-koneissa ja tavanomaisissa koneissa, enintään 1000 N/mm².

Execution

  • 7-8°:n vasenkätinen kierre ja muuttuva kierteen nousu, tyyppi B

Advantage

  • hyvä porareiän laatu (mittatoleranssi, pyöreys, pinnan laatu)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293006490

Manufacturer Part Number

10044010

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos

Leikkuumateriaali

HSSE

Toleranssi

H7

Uran tyyppi

Vasenkätinen kierre, 7–8°

Pinta/pinnoite

TiCN

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

HA-lieriövarsi

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

DIN

Samankaltainen kuin 212

CN-nimike/tuontikoodinro

82076030

Gross Weight

0,484 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot