ATORN NC machine reamer set, 3.0-12.0 mm, H7, HSSE-TiN
KONEKALVAIN SRJ 3,0-12,0 H7 11621060
Tuotenro 1970935092
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
H7-toleranssin sovitusten tekemiseen läpireikiin NC-koneissa ja tavanomaisissa koneissa, enintään 1000 N/mm².
Execution
- 7-8°:n vasenkätinen kierre ja muuttuva urannousu, tyyppi B
Advantage
- hyvä porareiän laatu (mittatoleranssi, pyöreys, pinnan laatu)
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293006483 |
Manufacturer Part Number | 10044005 |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Valettu metalli, Erikoisseos |
Leikkuumateriaali | HSSE |
Toleranssi | H7 |
Uran tyyppi | Vasenkätinen kierre, 7–8° |
Pinta/pinnoite | TiN |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HA-lieriövarsi |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 7 KPL |
DIN | Samankaltainen kuin 212 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82076030 |
Gross Weight | 0,487 kg |