ATORN NC short drill chuck BT40 (ISO 7388-2) 1-16 mm with IC
NC BT40, ISO 7388-2 IC 21329110
Tuotenro 1970919349
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla. Poraukseen, kalvintaan, upotusporaukseen sekä kevyeen jyrsintään ja viimeistelyyn.
Execution
- Integroitu kierukkavaihdemekanismi varmistaa hyvän pitomomentin.
- Pysyy tiukasti paikallaan, vaikka kara pysähtyisi äkillisesti.
- Tarvittavat vetotapit nro 23690
Advantage
- Kuluvat osat kovetettu ja hiottu, pidempi käyttöikä.
Notes
Aiempi standardi JIS B 6339 MAS BT on korvattu standardilla ISO 7388-2.
scope of supply and services
1 x NC- tai lyhyt poraistukka BT40 (ISO 7388-2).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293405941 |
Manufacturer Part Number | 21680111 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | BT 40 |
Kiinnitysleveys vähint./enint. (Spannweite min./max. C) | 1-16 mm |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 88 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 50 mm |
Samankeskisyyden toleranssi | 0,03 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen aksiaalinen |
Laadun tasapainottaminen | G 40 nopeudella 7000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,694 kg |
