ATORN NC short drill chuck HSK63 dia. 1-16 mm A=100 mm shape A, with IC
NC HSK63 DIN69893 IC 21329120
Tuotenro 1970919350
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla. Poraukseen, kalvintaan, upotusporaukseen sekä kevyeen jyrsintään ja viimeistelyyn.
Execution
- Kierukkavaihteella.
- Tarkkuusistukka korkealla samankeskisyydellä, samankeskisyyden toleranssi 0,03 mm.
Advantage
- Suurin kiristysmomentti 10 Nm, vastaa 70 Nm:n kiinnitysmomenttia.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871 on korvattu standardilla ISO 12164.
scope of supply and services
1 x NC- tai lyhyt poraistukka HSK63 (ISO 12164).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293405958 |
Manufacturer Part Number | 21680112 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | HSK 63 |
Työkalupidikkeen tyyppi | Poraistukka |
Muoto/malli | A |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 98 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen aksiaalinen |
Laadun tasapainottaminen | G 40 nopeudella 7000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,600 kg |
