Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN PCD indexable insert, DNGA 150608, ADC, neutral

DNMA 150608 ADC/F 17871315

Tuotenro 1970929126

-
ATORN PCD indexable insert, DNGA 150608, ADC, neutral

Tuotenro 1970929126

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293142259

Manufacturer Part Number

11430070

Kääntöterän päästökulma ISO

N

Kääntöterän kulmasäde, ISO

08

Kovametallin tyyppi

ADC

ISO-koodi, sorvaus

DNGA 150608

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,05-3,5 mm

Viisteen malli

Neutraali

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,05 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Kappalemäärä/paketti

2 KPL

Gross Weight

0,019 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot