Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN PCD indexable insert, VCGT 110302, ADC-S, X2

TERÄPALA PCD VCGT 110302 ADC-S 17871992

Tuotenro 1970918759

-
ATORN PCD indexable insert, VCGT 110302, ADC-S, X2

Tuotenro 1970918759
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
Brand

ATORN

EAN

4050293401127

Manufacturer Part Number

11430532

Kääntöterän päästökulma ISO

C

Kääntöterän kulmasäde, ISO

02

Kovametallin tyyppi

ADC-S,X2

ISO-koodi, sorvaus

VCGT 110302

Kääntöterän työstöedellytykset

Hyvä

Upotussyvyys (ap) vähint./enint.

0,05-3,5 mm

Viisteen malli

X2

f syöttö vähintään/enintään

0,05-0,5 mm/U

f syöttö vähintään

0,05 mm/U

f syöttö enintään

0,5 mm/U

Upotussyvyys (ap) enint.

3,5 mm

Upotussyvyys (ap) vähint.

0,05 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

82090020

Gross Weight

0,003 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot