ATORN PCD indexable insert, VCGT 110302, ADC, X1
TERÄPALA PCD VCGT 110302 ADC 17871944
Tuotenro 1970918747
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293400922 |
Manufacturer Part Number | 11430512 |
Kääntöterän päästökulma ISO | C |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 02 |
Kovametallin tyyppi | ADC,X1 |
ISO-koodi, sorvaus | VCGT 110302 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,05-3,5 mm |
Viisteen malli | X1 |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,5 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,05 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Gross Weight | 0,003 kg |