ATORN PCD indexable insert, VNGA 160404, ADC, neutral
TERÄPALA PCD VNGA160404 ADC 17871805
Tuotenro 1970930686
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen hyvissä käyttöolosuhteissa pienissä lastuamissyvyyksissä värimetallien ja (erikoisseosten) materiaaliryhmissä.
Execution
- hiottu PKD-kääntöteräpala
Advantage
- erinomainen kulutuskestävyys, optimoitu jatkuvan leikkaamisen työstöön
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293142464 |
Manufacturer Part Number | 11430091 |
Kääntöterän päästökulma ISO | N |
Kääntöterän kulmasäde, ISO | 04 |
Kovametallin tyyppi | ADC |
ISO-koodi, sorvaus | VNGA 160404 |
Kääntöterän työstöedellytykset | Hyvä |
Upotussyvyys (ap) vähint./enint. | 0,05-3,5 mm |
Viisteen malli | Neutraali |
f syöttö vähintään/enintään | 0,05-0,5 mm/U |
f syöttö vähintään | 0,05 mm/U |
f syöttö enintään | 0,5 mm/U |
Upotussyvyys (ap) enint. | 3,5 mm |
Upotussyvyys (ap) vähint. | 0,05 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82090020 |
Kappalemäärä/paketti | 2 KPL |
Gross Weight | 0,012 kg |