Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN PSC50 tool holder adapter.

ATORN PSC50 PIDIN ADAPTERI 23912316

Tuotenro 1970940214

-
ATORN PSC50 tool holder adapter.

Tuotenro 1970940214
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
Brand

ATORN

EAN

4066107013493

Manufacturer Part Number

22880028

ISO

26623-1

Halkaisija

98 mm

Korkeus

60 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

3,440 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tool mounting block

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot