Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN PSC80 tool holder adapter.

ATORN PSC80 PIDIN ADAPTERI 23912319

Tuotenro 1970940216

-
ATORN PSC80 tool holder adapter.

Tuotenro 1970940216
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
Brand

ATORN

EAN

4066107013516

Manufacturer Part Number

22880030

ISO

26623-1

Halkaisija

108 mm

Korkeus

60 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

3,030 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tool mounting block

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot