ATORN PSKN boring bar, steel, negative, left, S 25 T PSKN R/L 12
TERÄNPIDIN L, S 25 T PSKN 12 17856016
Tuotenro 1970918433
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä SN-kärjellä, 90°
Execution
- Tarkkuusvalmistettu poraustanko, teräs, muoto S, nousukulma 75°, kärjen kulma 90°, päästökulma 0°
Advantage
- erittäin vakaa geometria pituussuuntaiseen työstöön suurissa syöttösyvyyksissä ja haastavissa olosuhteissa
- negatiivinen runkogeometria takaa hyvän vakauden ja voiman absorption suurissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293348316 |
Manufacturer Part Number | 11220202 |
ISO-merkintä | S 25 T PSKN R/L 12 |
Reiän halkaisija vähint. (D min.) | 31 mm |
Varren halkaisija (d) | 25 mm |
Välysmitta (l2) | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 300 mm |
Kiinnityspinnan korkeus (h) | 23 mm |
Ohjelmointimitta (f) | 17 mm |
Leikkuusärmän korkeus (h1) | 12 mm |
Soveltuu kääntöterille (ISO) | SN.. 1204.. |
Malli | Vasen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 1,100 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
