ATORN PTFN boring bar, steel, negative, left, A 25 R PTFN R/L 16
TERÄNPIDIN L, A 25 R PTFN 16 17858146
Tuotenro 1970918441
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä TN-kärjellä, 60°
Execution
- Tarkkuusvalmistettu poraustanko, teräs, muoto T, nousukulma 90°, kärjen kulma 60°, päästökulma 0°
Advantage
- kolmireunainen geometria alentaa leikkauskohtaista hintaa
- negatiivinen runkogeometria takaa hyvän vakauden ja voiman absorption suurissa leikkuusyvyyksissä
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293348422 |
Manufacturer Part Number | 11220210 |
ISO-merkintä | A 25 R PTFN R/L 16 |
Reiän halkaisija vähint. (D min.) | 32 mm |
Varren halkaisija (d) | 25 mm |
Välysmitta (l2) | 40 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 200 mm |
Kiinnityspinnan korkeus (h) | 23 mm |
Ohjelmointimitta (f) | 17 mm |
Leikkuusärmän korkeus (h1) | 11,5 mm |
Soveltuu kääntöterille (ISO) | TN.. 1604.. |
Malli | Vasen |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,700 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
