ATORN RVE base reference unit/height 30 mm diameter 1 60 mm/2 35 mm/M8
ATORN 30 D1 60 /2 35 /M8 28982010
Tuotenro 1970934559
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Tasausliitosyksiköitä käytetään pääasiassa kompensoimaan epätarkkuuksia nollapistekiinnitysjärjestelmässä.
Kiinnitystilanteissa, joissa nollapistejärjestelmään kiinnitettävän osan vaadittua tarkkuutta ei voida taata,
voidaan tasausliitosyksiköt (AVE) asentaa kyseisen valmistajan paikannuspulttien tilalle.
Vertailuliitosyksikön (RVE) lisäksi asennetaan useita tasausliitosyksiköitä (AVE).
Nollapisteen kiinnityslevyn kiinnittämisellä saadaan AVE:n ylä- ja alaosat kiinnitettyä toisiinsa vastaavassa asennossa.
Yleensä nämä kompensoidaan vaakasuuntaisesti, vaikka pystysuuntaiset epätarkkuudet voidaan myös kompensoida vastaavan AVE:n avulla.
Execution
- Vertailuyksikkö määrittää alkupisteen ja on sijoitettava työkappaleen nollapisteen lähelle, jos sellainen on
- Valmistettu 16MnCr5 -hiiletyskarkaistusta teräksestä
- Tenifer QPQ -pinnoitettu
Advantage
- Osat ja työkappaleet, joiden nollapisteen kiinnityspulttien vaadittua asentoa ei voida tarkasti taata lämpömuodonmuutosten, epätarkan tuotannon tai vastaavan vuoksi, voidaan kiinnittää kompensoivaa liitosyksikköä käyttäen ilman ongelmia.
- Työkappaleen korkeampi asento mahdollistaa työkappaleen osittaisen läpiporaamisen ja yläpuolisen jyrsinnän
Notes
Pääsääntöisesti vain yksi vertailuyksikkö asennetaan.
scope of supply and services
1 vertailuyksikkö soviterenkain; paikannuspultit eivät sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293731408 |
Manufacturer Part Number | 22780001 |
Korkeus | 30 mm |
Halkaisija | 60 mm |
Halkaisija 2 | 35 mm |
Kierteen mitta | M8 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84662020 |
Gross Weight | 0,560 kg |