ATORN SCLC boring bar set, solid carbide, positive, right, SCLC R06
TERÄNPIDIN SRJ R, SCLC R06 17846200
Tuotenro 1970930425
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kopio- japituussorvaukseen CC-kääntöteräpalalla 80°.
Execution
- tarkkuusvalmistettu täyskovametallinen teränpidin, sisäjäähdytyksellä, muoto C, asetuskulma 95°, kärkikulma 80°, välyskulma 7°
Advantage
- yleiskäyttöön taso- ja pituussorvauksessa
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
- erittäin korkea jäykkyys ja hyvä leikkauslaatu kiinteän täyskovametallisen tukimateriaalin ansiosta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293110210 |
Manufacturer Part Number | 11111006 |
ISO-merkintä | SCLC R06 |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Soveltuu kääntöterille | CC.. 0602.. |
Työstösuunta | Oikea |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,500 kg |