Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SCLC mini boring bar, offset, HSS, positive, left, AH 0410 H SCLC R/L 03

TERÄNPIDIN L, AH 0410 H SCLC 03 17846305

Tuotenro 1970918154

-
ATORN SCLC mini boring bar, offset, HSS, positive, left, AH 0410 H SCLC R/L 03

Tuotenro 1970918154

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Taso- ja pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä CC-kärjellä, 80°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu poraustanko, HSS, sisäinen jäähdytys, taivutettu, tyyppi C, kohtauskulma 95°, kärjen kulma 80°, päästökulma 7°

Advantage

  • Yleiskäyttö taso- ja pituussuuntaisessa sorvauksessa
  • Positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
  • Erittäin korkea jäykkyys ja erittäin hyvä leikkauslaatu HSS-pohjamateriaalin ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293344264

Manufacturer Part Number

11111279

ISO-merkintä

AH 0410 H SCLC R/L 03

Reiän halkaisija vähint. (D min.)

5 mm

Kartion halkaisija (d1)

4 mm

Varren halkaisija (d)

10 mm

Välysmitta (l2)

24 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

100 mm

Kiinnityspinnan korkeus (h)

9 mm

Ohjelmointimitta (f)

2,5 mm

Soveltuu kääntöterille (ISO)

CC.. 03..

Malli

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,055 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot