ATORN SCLC offset boring bar set, HSS, positive, left, SCLC L06
TERÄNPIDIN SRJ L, SCLC L06 17846108
Tuotenro 1970930430
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Kopio- japituussorvaukseen CC-kääntöteräpalalla 80°.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu HSS, teränpidin, sisäjäähdytyksellä, porrastus, muoto C, asetuskulma 95°, kärkikulma 80°, välyskulma 7°
Advantage
- yleiskäyttöön taso- ja pituussorvauksessa
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
- korkea jäykkyys ja hyvä leikkauslaatu HSS-tukimateriaalin ansiosta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293110265 |
Manufacturer Part Number | 11111011 |
ISO-merkintä | SCLC L06 |
Materiaali | HSS, pikateräs |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 4 KPL |
Soveltuu kääntöterille | CC.. 0602.. |
Työstösuunta | Vasen |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,400 kg |