Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SCLC offset boring bar set, steel, positive, left, SCLC L06

TERÄNPIDIN SRJ L, SCLC L06 17846105

Tuotenro 1970930421

-
ATORN SCLC offset boring bar set, steel, positive, left, SCLC L06

Tuotenro 1970930421

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Kopio- japituussorvaukseen CC-kääntöteräpalalla 80°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu teräksinen teränpidin, sisäjäähdytyksellä, porrastus, muoto C, asetuskulma 95°, kärkikulma 80°, välyskulma 7°

Advantage

  • yleiskäyttöön taso- ja pituussorvauksessa
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293110166

Manufacturer Part Number

11111001

ISO-merkintä

SCLC L06

Materiaali

Teräs

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

4 KPL

Soveltuu kääntöterille

CC.. 0602..

Työstösuunta

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,394 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot