ATORN SCXP offset boring bar, steel, positive, right, E 0608H SCXP R/L 05
TERÄNPIDIN R, E 0608H SCXP 05 17827185
Tuotenro 1970917660
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Taso- ja pituussuuntaiseen sorvaukseen käännettävällä CP-kärjellä, 80°.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu poraustanko, täyskovametalli, sisäinen jäähdytys, taivutettu, tyyppi C, kohtauskulma 95°, kärjen kulma 80°, päästökulma 7°
Advantage
- Yleiskäyttö taso- ja pituussuuntaisessa sorvauksessa
- Positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293390261 |
Manufacturer Part Number | 12230032 |
ISO-merkintä | E 0608H SCXP R/L 05 |
Reiän halkaisija vähint. (D min.) | 8,5 mm |
Kartion halkaisija (d1) | 6 mm |
Varren halkaisija (d) | 8 mm |
Välysmitta (l2) | 28 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 100 mm |
Kiinnityspinnan korkeus (h) | 7 mm |
Ohjelmointimitta (f) | 4,5 mm |
Soveltuu kääntöterille (ISO) | CP.. 05T1.. |
Malli | Oikea |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,060 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
