Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SDQC offset boring bar set, steel, positive, left, SDQC L07

TERÄNPIDIN SRJ L, SDQC L07 17848205

Tuotenro 1970918249

-
ATORN SDQC offset boring bar set, steel, positive, left, SDQC L07

Tuotenro 1970918249

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pituussuuntaiseen ja kopiosorvaukseen käännettävällä DC-kärjellä, 55°.

Execution

  • tarkkuusvalmistettu teräsporaustanko, taivutettu, sisäinen jäähdytys, tyyppi D, nousukulma 107,5°, kärjen kulma 55°, päästökulma 7°

Advantage

  • erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293347326

Manufacturer Part Number

11111221

ISO-merkintä

SDQC L07

Materiaali

Teräs

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Soveltuu kääntöterille

DC.. 0702..

Työstösuunta

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot