ATORN SDQC offset boring bar set, steel, positive, right, SDQC R07
TERÄNPIDIN SRJ R, SDQC R07 17848200
Tuotenro 1970918248
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituussuuntaiseen ja kopiosorvaukseen käännettävällä DC-kärjellä, 55°.
Execution
- tarkkuusvalmistettu teräsporaustanko, taivutettu, sisäinen jäähdytys, tyyppi D, nousukulma 107,5°, kärjen kulma 55°, päästökulma 7°
Advantage
- erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293347319 |
Manufacturer Part Number | 11111220 |
ISO-merkintä | SDQC R07 |
Materiaali | Teräs |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Soveltuu kääntöterille | DC.. 0702.. |
Työstösuunta | Oikea |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,371 kg |