ATORN SDUC boring bar set, solid carbide, positive, left, SDUC L07
TERÄNPIDIN SRJ L, SDUC L07 17847255
Tuotenro 1970930428
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen DC kääntöteräpalalla, 55°.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu täyskovametallinenteränpidin, porrastus, muoto D, asetuskulma 93,5°, kärkikulma 55°, välyskulma 7°
Advantage
- erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
- erittäin korkea jäykkyys ja hyvä leikkauslaatu kiinteän täyskovametallisen tukimateriaalin ansiosta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293110241 |
Manufacturer Part Number | 11111009 |
ISO-merkintä | SDUC L07 |
Materiaali | VHM - täyskovametalli |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 2 KPL |
Soveltuu kääntöterille | DC.. 0702.. |
Työstösuunta | Vasen |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,444 kg |