Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SDUC boring bar set, solid carbide, positive, right, SDUC R07

TERÄNPIDIN SRJ R, SDUC R07 17847250

Tuotenro 1970930427

-
ATORN SDUC boring bar set, solid carbide, positive, right, SDUC R07

Tuotenro 1970930427

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen DC kääntöteräpalalla, 55°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu täyskovametallinenteränpidin, porrastus, muoto D, asetuskulma 93,5°, kärkikulma 55°, välyskulma 7°

Advantage

  • erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
  • erittäin korkea jäykkyys ja hyvä leikkauslaatu kiinteän täyskovametallisen tukimateriaalin ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293110234

Manufacturer Part Number

11111008

ISO-merkintä

SDUC R07

Materiaali

VHM - täyskovametalli

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Soveltuu kääntöterille

DC.. 0702..

Työstösuunta

Oikea

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,436 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot