ATORN SDUC offset boring bar set, HSS, positive, left, SDUC L07
TERÄNPIDIN SRJ L, SDUC L07 17847235
Tuotenro 1970930432
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Pituus- ja kopiosorvaukseen DC kääntöteräpalalla, 55°.
Execution
- Tarkkuusvalmistettu HSSteränpidin, porrastus, muoto D, asetuskulma 93,5°, kärkikulma 55°, välyskulma 7°
Advantage
- erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
- positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
- korkea jäykkyys ja hyvä leikkauslaatu HSS-tukimateriaalin ansiosta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4050293110289 |
Manufacturer Part Number | 11111013 |
ISO-merkintä | SDUC L07 |
Materiaali | HSS, pikateräs |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 3 KPL |
Soveltuu kääntöterille | DC.. 0702.. |
Työstösuunta | Vasen |
DIN | 8024 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 82078019 |
Gross Weight | 0,369 kg |