Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SDUC offset boring bar set, steel, positive, left, SDUC L07

TERÄNPIDIN SRJ L, SDUC L07 17847105

Tuotenro 1970930423

-
ATORN SDUC offset boring bar set, steel, positive, left, SDUC L07

Tuotenro 1970930423

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pituus- ja kopiosorvaukseen DC kääntöteräpalalla, 55°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu teräksinen teränpidin, porrastus, muoto D, asetuskulma 93,5°, kärkikulma 55°, välyskulma 7°

Advantage

  • erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293110180

Manufacturer Part Number

11111003

ISO-merkintä

SDUC L07

Materiaali

Teräs

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Soveltuu kääntöterille

DC.. 0702..

Työstösuunta

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,370 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot