ATORN SK/BT 30 tool holder adapter.
ATORN SK/BT 30 PIDIN ADAPTERI 23912131
Tuotenro 1970940205
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Brand | ATORN |
EAN | 4066107013394 |
Manufacturer Part Number | 22880018 |
ISO | 7388-1 |
DIN | 69871-1 |
Halkaisija | 98 mm |
Korkeus | 60 mm |
Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle | SK 30, BT 30 |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84663000 |
Gross Weight | 3,150 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!