Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SK/BT 40 tool holder adapter.

ATORN SK/BT 40 PIDIN ADAPTERI 23912141

Tuotenro 1970940206

-
ATORN SK/BT 40 tool holder adapter.

Tuotenro 1970940206
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
Brand

ATORN

EAN

4066107013400

Manufacturer Part Number

22880019

ISO

7388-1

DIN

69871-1

Halkaisija

98 mm

Korkeus

60 mm

Soveltuu työkalujen kiinnityslaitteelle

SK 40, BT 40

CN-nimike/tuontikoodinro

84663000

Gross Weight

3,010 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Tool mounting block

ATORN
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot