ATORN SK40 CNC precision drill chuck 0.5-16 mm ISO 7388-1 shape A
PORAISTUKKA 0,5-16 SK40 21329550
Tuotenro 1970919357
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla.
Execution
- 100 %:n samankeskisyyden tarkistus käyttämällä eri testinastojen halkaisijoita eri mittauspisteissä, DIN ISO 10888 -standardin mukaisesti.
- Samankeskisyyden toleranssi ≤ 0,03 mm koko kiinnitysalueella.
- Kierukkavaihteella.
- A-muoto, jyrkkä kartio, ei sisäistä jäähdytysnesteen syöttöä.
Advantage
- Pysyy tiukasti paikallaan, vaikka kara pysähtyisi äkillisesti.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871-1 on korvattu standardilla ISO 7388-1.
scope of supply and services
1 x CNC-tarkkuusporaistukka SK40 (ISO 7388-1).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293321319 |
Manufacturer Part Number | 21040100 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SK 40 |
Työkalupidikkeen tyyppi | Poraistukka |
Muoto/malli | A |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 90 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0,5-16 mm |
Pituus 2 (L2) | 103 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Ei |
Laadun tasapainottaminen | G 6,3 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661020 |
Gross Weight | 1,969 kg |
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
