ATORN SK40 precision drill chuck DIN 69871 A dia. 0.5-16
PORAISTUKKA SK40 69871 A 0,5-16 21329540
Tuotenro 1970919355
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Application
Käyttö työstökeskuksissa ja CNC-jyrsimissä työkalun vaihdolla. Poraukseen, kalvintaan, upotusporaukseen sekä kevyeen jyrsintään ja viimeistelyyn.
Execution
- Kuluvat osat kovetettu ja hiottu.
Advantage
- Pysyy tiukasti paikallaan, vaikka kara pysähtyisi äkillisesti.
Notes
Aiempi standardi DIN 69871-1 on korvattu standardilla ISO 7388-1.
scope of supply and services
1 x tarkkuusporaistukka SK40 (ISO 7388-1).
Tiedot(X)
![]() | |
Brand | ATORN |
EAN | 4050293561951 |
Manufacturer Part Number | 21040140 |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SK 40 |
Työkalupidikkeen tyyppi | Poraistukka |
Muoto/malli | AD |
Lastu-ura+varren kevennys (A) | 90 mm |
Kiinnitysleveys vähint./enint. | 0,5-16 mm |
Pituus 2 (L2) | 103 mm |
Leikkuunesteen syöttö | Sisäinen |
Laadun tasapainottaminen | G 6,3 nopeudella 25000 r/min |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84661038 |
Gross Weight | 1,920 kg |
