Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SVJC boring bar, steel, positive, left, SVJC L11

TERÄNPIDIN L, SVJC L11 17850255

Tuotenro 1970930424

-
ATORN SVJC boring bar, steel, positive, left, SVJC L11

Tuotenro 1970930424

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pohjareiän säteen sorvaamiseen käyttäen 35° VC -kääntöteräpalaa.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu teräksinen teränpidin,sisäiäähdytyksellä, muoto V, asetuskulma 52°, kärkikulma 35°, välyskulma 7°

Advantage

  • erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293110203

Manufacturer Part Number

11111005

ISO-merkintä

SVJC L11

Materiaali

Teräs

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

2 KPL

Soveltuu kääntöterille

VC.. 1103..

Työstösuunta

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

0,700 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot