Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ATORN SVUB boring bar, steel, positive, left, S 32 U SVUB R/L 16

TERÄNPIDIN L, S 32 U SVUB 16 17855056

Tuotenro 1970918405

-
ATORN SVUB boring bar, steel, positive, left, S 32 U SVUB R/L 16

Tuotenro 1970918405

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Pituussuuntaiseen ja kopiosorvaukseen käännettävällä VB-kärjellä, 35°.

Execution

  • Tarkkuusvalmistettu poraustanko, teräs, muoto V, nousukulma 93°, kärjen kulma 35°, päästökulma 5°

Advantage

  • Erittäin kapea geometria optimoitu muotosorvaukseen
  • Positiivinen runkogeometria takaa alhaiset leikkausvoimat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293127737

Manufacturer Part Number

11220110

ISO-merkintä

S 32 U SVUB R/L 16

Reiän halkaisija vähint. (D min.)

39 mm

Varren halkaisija (d)

32 mm

Leikkuusärmän korkeus (h1)

15 mm

Välysmitta (l2)

50 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

350 mm

Kiinnityspinnan korkeus (h)

30 mm

Ohjelmointimitta (f)

22 mm

Soveltuu kääntöterille (ISO)

VB.. 1604..

Malli

Vasen

DIN

8024

CN-nimike/tuontikoodinro

82078019

Gross Weight

2,092 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kiinnitysruuvi ISO-kääntöteräpaloille

x 1 kpl

Aluspala ISO-teränpitimelle

x 1 kpl

Kierreholkki ISO-teränpitimelle

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot